Motion
PCML8T
PCML8T - EXTRÉMITÉ TIGE (PC) ALLIAGE 2-PC HT - M-L 1/2-1/2 PTFE
N° D’ARTICLE MI06464636
N° MFRPCML8T
Prix28.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PCML8T - EXTRÉMITÉ TIGE (PC) ALLIAGE 2-PC HT - M-L 1/2-1/2 PTFE
N° D’ARTICLE MI06464636
N° MFRPCML8T
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
Prix28.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.9370 po
  • Largeur de la bille
    0.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Angle de désalignement
    20 °
  • Taille du filetage
    1/2-20
  • Poids
    0.23 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    14500 lb
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    PCM-T
  • Style
    2-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    1/2-20
  • CUP_NON
    806990003140

Aperçu

Description du fabricant
PCML8T BOUT DE TIGE
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • DOUBLURE : PTFE autolubrifiant
  • CORPS : Alliage/acier chromoly, traité thermiquement, revêtement d’oxyde noir métal sur métal