Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3750 po
- Anneau intérieur Largeur0.8130 po
- Mauvais alignement Angle23 °
- Largeur de l’anneau extérieur0.3450 po
- Extérieur Diamètre0.9060 po
Détails
- Matériau de la bille440 C Acier inoxydable traité thermiquement
- Type de fermetureOuvert
- GradePrécision
- Matériau de l’anneau intérieur440 C Acier inoxydable traité thermiquement
- Type de lubrificationSans entretien/autolubrifiant
- Matériau de l’anneau extérieurAcier inoxydable traité thermiquement
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Capacité de charge statique radiale16975 lbf
- SérieYPB
- Type de roulementRadial