Motion
CMR7
Extrémité de tige mâle filetée à droite - Qualité : économique/usage général, diamètre de l’alésage : 0.4375 po, taille du filetage de la tige : 7/16-20, sans raccord
N° D’ARTICLE MI06473006
N° MFRCMR7
Prix11.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige mâle filetée à droite - Qualité : économique/usage général, diamètre de l’alésage : 0.4375 po, taille du filetage de la tige : 7/16-20, sans raccord
N° D’ARTICLE MI06473006
N° MFRCMR7

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.8120 po
  • Largeur de la bille
    0.5620 po
  • Alésage Diamètre  
    0.4375 po
  • Diamètre de la tête
    1.1250 po
  • Largeur de la tête
    0.4060 po
  • Angle de désalignement
    21 °
  • Taille du filetage de la tige
    7/16-20
  • Taille du filetage
    7/16-20
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Économie/usage général
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    7897 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    CM
  • Normes respectées
    SAEJ1120
  • Style
    2-Piece
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    7/16-20
  • CUP_NON
    806990001726

Aperçu

Description du fabricant
CMR7 EMBOUT DE TIGE - 2-PC CARBONE MÂLE - DROIT
  • Revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer