Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1.1250 po
- Largeur de la bille0.7500 po
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Diamètre de la tête1.5000 po
- Largeur de la tête0.4840 po
- Angle de désalignement26 °
- Taille du filetage de la tige5/8-18
- Taille du filetage5/8-18
- Poids0.43 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- GradeÉconomie/usage général
- Matériau du boîtierAcier au carbone - Placage résistant à la corrosion
- LubrificationNon lubrifié
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Capacité de charge statique radiale11385 lbf
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieCF
- Normes respectéesSAEJ1120
- Style2-Piece
- Direction du filetageMain droite
- Type de filUNF-2B
- CUP_NON806990002075
Aperçu
- Revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion