Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1.3120 po
- Alésage Diamètre0.8750 po
- Anneau intérieur Largeur0.8750 po
- Mauvais alignement Angle9.5 °
- Largeur de l’anneau extérieur0.7030 po
- Extérieur Diamètre1.5625 po
- Largeur totale1.5625 po
- Poids0.26 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
- Type de fermetureOuvert
- GradeCommercial
- Matériau de l’anneau intérieur52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
- Type de lubrificationSans entretien/autolubrifiant
- Page de produit du fabricant
- Matériau de l’anneau extérieurAcier allié
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier allié
- Capacité de charge statique radiale62940 lbf
- SérieCOM
- Type de roulementRadial
- CUP_NON806990008923
Aperçu
- BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
- COURSE : alliage/acier chromoly, traité thermiquement, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
- DOUBLURE : PTFE autolubrifiant