Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.5000 po
- Diamètre de la tête1.3120 po
- Largeur de la tête0.4530 po
- Taille du filetage de la tige1/2-20
- Taille du filetage1/2-20
Détails
- Matériau de la bille440 C Acier inoxydable
- GradeCommercial
- Matériau du boîtierAcier inoxydable série 300
- LubrificationAuto-lubrification
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Capacité de charge statique radiale7352 lbf
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieGM-T
- Normes respectéesSAEJ1120
- Direction du filetageMain gauche
- CUP_NON806990002808
Aperçu
- Bille et corps en acier inoxydable, doublés PTFE