Motion
VMR6
Extrémité mâle filetée à droite de la tige - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 0.3750 po, Taille du filetage de la tige : 3/8- 24 po, Sans raccord
N° D’ARTICLE MI06473067
N° MFRVMR6
Prix10.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité mâle filetée à droite de la tige - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 0.3750 po, Taille du filetage de la tige : 3/8- 24 po, Sans raccord
N° D’ARTICLE MI06473067
N° MFRVMR6

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.7190 po
  • Largeur de la bille
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Diamètre de la tête
    1.0000 po
  • Largeur de la tête
    0.406 po
  • Angle de désalignement
    12 °
  • Taille du filetage de la tige
    3/8- 24 po
  • Taille du filetage
    3/8-24
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Bronze
  • Capacité de charge statique radiale
    3,915 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    MV
  • Normes respectées
    SAEJ1120
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    3/8-24
  • CUP_NON
    806990018793

Aperçu

Description du fabricant
VMR6 BOUT DE TIGE
  • Race bronze
  • 52100 Bille d'acier de roulement
  • Revêtement protecteur pour le corps pour la résistance à la corrosion

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer