Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1.1890 po
- Largeur de la bille0.6250 po
- Alésage Diamètre0.5000 po
- Diamètre de la tête1.3120 po
- Largeur de la tête0.500 po
- Angle de désalignement12 °
- Taille du filetage de la tige1/2- 20 po
- Taille du filetage1/2-20
- Poids0.32 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- GradeCommercial/industriel
- Matériau du boîtierAcier au carbone - placage résistant à la corrosion
- LubrificationAuto-lubrification
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseBronze
- Capacité de charge statique radiale6,660 lbf
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieFV
- Normes respectéesSAEJ1120
- Style3-Piece
- Direction du filetageMain droite
- Type de filUNF-2B
- CUP_NON806990018892
Aperçu
- Race bronze
- 52100 Bille d'acier de roulement
- Revêtement protecteur pour le corps pour la résistance à la corrosion