Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1.3120 po
- Largeur de la bille0.8750 po
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Diamètre de la tête1.7500 po
- Largeur de la tête0.875 po
- Angle de désalignement14 °
- Taille du filetage de la tige3/4- 16 po
- Taille du filetage3/4-16
- Poids0.70 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- GradeCommercial/industriel
- Matériau du boîtierAcier au carbone - placage résistant à la corrosion
- LubrificationAuto-lubrification
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseBronze
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieFV
- Normes respectéesSAEJ1120
- Style3-Piece
- Direction du filetageMain droite
- Type de filUNF-2B
- CUP_NON806990050212
Aperçu
- Race bronze
- 52100 Bille d'acier de roulement
- Revêtement protecteur pour le corps pour la résistance à la corrosion