Motion
85464881

Paramount
85464881

Douille à chocs - Taille de douille 25 mm, 1/2 po d’entraînement, 6 PT, type standard, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06483142
N° MFR85464881
Prix7.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
85464881

Douille à chocs - Taille de douille 25 mm, 1/2 po d’entraînement, 6 PT, type standard, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06483142
N° MFR85464881

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Longueur totale
    1.7500 po
  • Taille
    25.0 mm
  • Taille du support
    25 mm

Détails

  • Spécifications ASME
    B107.2
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de points
    6
  • Code PSC
    5120
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Standard
  • Style
    Douille à chocs
  • Type
    Standard
  • Garantie
    Garantie à vie du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
PAR-M1625 25MM 1/2" DR 6PT NOIR PARAMOUNT
  • Les douilles à percussion sont utilisées avec un outil à percussion où un couple plus élevé est nécessaire pour tourner les fixations
  • Ils ont des parois plus épaisses et sont conçus pour absorber les coups et les vibrations causés par les outils électriques
  • Les douilles à chocs standard sont utilisées conjointement avec un outil électrique pour tourner les fixations.