Motion
85466464

Paramount
85466464

Douille à chocs - 3/16 po de taille, 1/4 po d’entraînement, 6 PT, type profond, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06483184
N° MFR85466464
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
85466464

Douille à chocs - 3/16 po de taille, 1/4 po d’entraînement, 6 PT, type profond, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06483184
N° MFR85466464
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Longueur totale
    2.0000 po
  • Taille
    3/16 po
  • Taille du support
    3/16 po

Détails

  • Spécifications ASME
    B107.2
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de points
    6
  • Code PSC
    5120
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Profond
  • Style
    Douille à chocs
  • Type
    Profond
  • Garantie
    Garantie à vie du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
PAR-M18S06 3/16" 1/4"DR 6PT NOIR
  • Les douilles à chocs profonds sont conçues pour accéder aux endroits difficiles à atteindre
  • Les douilles à percussion sont utilisées avec un outil à percussion où un couple plus élevé est nécessaire pour tourner les fixations
  • Ils ont des parois plus épaisses et sont conçus pour absorber les coups et les vibrations causés par les outils électriques.