Motion
85465805

Paramount
85465805

Douille à chocs - 13/16 po de taille, 3/4 po d’entraînement, 6 PT, type profond, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06483250
N° MFR85465805
Prix21.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
85465805

Douille à chocs - 13/16 po de taille, 3/4 po d’entraînement, 6 PT, type profond, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06483250
N° MFR85465805

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/4 po
  • Longueur totale
    3.5469 po
  • Taille
    13/16 po
  • Taille du support
    13/16 po

Détails

  • Spécifications ASME
    B107.2
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de points
    6
  • Code PSC
    5120
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Profond
  • Style
    Douille à chocs
  • Type
    Profond
  • Garantie
    Garantie à vie du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
PAR-M5126 13/16" 3/4"DR 6PT NOIR
  • Les douilles à chocs profonds sont conçues pour accéder aux endroits difficiles à atteindre
  • Les douilles à percussion sont utilisées avec un outil à percussion où un couple plus élevé est nécessaire pour tourner les fixations
  • Ils ont des parois plus épaisses et sont conçus pour absorber les coups et les vibrations causés par les outils électriques.