Spécifications
Dimensions
- Longueur96 po
- Puissance75 W
Détails
- Type de baseFA8
- Durée de vie de l’ampoule12000 h
- Forme d’ampouleT12
- CouleurLumière du jour de luxe
- Indice de rendu des couleurs84 CRI
- Température de la couleur6500 K
- GradationNon
- Technologie d’éclairageFluorescent
- Sortie lumineuse4500 lm
- Caractéristiques du produitLampe fluorescente, 120/277V c.a., 75W, 6500K, 4500 lm, T12, 84 CRI blanche, 96 po L
- Tension120/277 V