Motion
880-8M-50
Courroie HTD - 8M, pas : 8 mm, longueur hors tout 880 mm, largeur : 50 mm, dent : 110
N° D’ARTICLE MI06502844
N° MFR880-8M-50
Prix91.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie HTD - 8M, pas : 8 mm, longueur hors tout 880 mm, largeur : 50 mm, dent : 110
N° D’ARTICLE MI06502844
N° MFR880-8M-50
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
Prix91.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    880 mm
  • Global Largeur  
    50 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    880 mm

Détails

  • Type de courroie
    8M
  • Numéro CUP du fabricant
    785201861130
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Nombre de Dents  
    110
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • CUP_NON
    785201861130

Aperçu

Description du fabricant
880-8M-50 Synchro-Ceinture de roue dentée HT
  • Durée de vie améliorée de la courroie
  • Diminution de la dégradation de la tension
  • Résistant au saut et au cisaillement
  • Réduction de l’usure du pignon
  • Amortissant les chocs
  • Réduction du bruit

Vous pourriez également aimer