Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.8750 po
- Alésage Diamètre0.5625 po
- Anneau intérieur Largeur0.5000 po
- Mauvais alignement Angle9.5 °
- Largeur de l’anneau extérieur0.3900 po
- Extérieur Diamètre1.0937 po
- Largeur totale1.0937 po
- Poids0.09 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
- Type de fermetureOuvert
- GradeCommercial
- Matériau de l’anneau intérieur52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
- Type de lubrificationSans entretien/autolubrifiant
- Matériau de l’anneau extérieurAcier allié
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier allié
- Capacité de charge statique radiale24945 lbf
- SérieCOM
- Type de roulementRadial
- CUP_NON806990008893
Aperçu
- BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
- COURSE : alliage/acier chromoly, traité thermiquement, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
- DOUBLURE : PTFE autolubrifiant