Motion
ECOW324802
ECOW324802 RONDELLE À BROSSE
N° D’ARTICLE MI06505452
N° MFRECOW324802
Prix12.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ECOW324802 RONDELLE À BROSSE
N° D’ARTICLE MI06505452
N° MFRECOW324802
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
Prix12.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    2.0000 po
  • Valeur P maximale
    2000
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Extérieur Diamètre  
    3.0000 po
  • Épaisseur globale
    0.1250 po
  • Épaisseur  
    0.1250 po
  • Poids
    0.118 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Métal en poudre SAE 841 Bronze Eco
  • Catalogue du fabricant
  • Valeur V max.
    1200
  • Plage de température de fonctionnement
    10 à 220 oF
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • CUP_NON
    717905239601

Aperçu

Description du fabricant
ECOW324802 RONDELLE À BROSSE
  • Approuvé par l’USDA H-1