Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille28.58 mm
- Alésage Diamètre16 mm
- Anneau intérieur Largeur21 mm
- Mauvais alignement Angle15 o
- Largeur de l’anneau extérieur21 mm
- Extérieur Diamètre38 mm
- Poids0.13 kg
Détails
- Matériau de la billeAcier au carbone
- Type de fermetureOuvert
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Matériau de l’anneau intérieurAcier plaqué chrome
- Type de lubrificationDoublure en PTFE
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Page de produit du fabricant
- Matériau de l’anneau extérieurAcier au carbone
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier au carbone
- Capacité de charge statique radiale177343 N
- SérieCOM-M
- Type de roulementRadial
- CUP_NON190029022418