Motion
CG-M16Z
Extrémité de tige sphérique filetée à gauche femelle - Diamètre de l'alésage : 16 mm, Taille du filetage de la tige : M16 x 2.0, Raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI06505509
N° MFRCG-M16Z
Prix62.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée à gauche femelle - Diamètre de l'alésage : 16 mm, Taille du filetage de la tige : M16 x 2.0, Raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI06505509
N° MFRCG-M16Z
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
Votre prix62.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Diamètre de la tête
    38 mm
  • Angle de désalignement
    33 o
  • Hauteur totale
    83 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M16 x 2.0
  • Taille du filetage
    M16x2.0
  • Poids
    0.215 kg

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    37391 N
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    CG
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    -6H-LH
  • CUP_NON
    190029020995

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE GAUCHE/H CG-M16Z MÉTRIQUE AVECZERK