Motion
MB-M12T
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Diamètre de l’alésage : 12 mm, Taille du filetage de la tige : M12 x 1.75, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06505588
N° MFRMB-M12T
Prix91.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Diamètre de l’alésage : 12 mm, Taille du filetage de la tige : M12 x 1.75, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06505588
N° MFRMB-M12T
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
Prix91.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    22.23 mm
  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Diamètre de la tête
    30 mm
  • Largeur de la tête
    12 mm
  • Angle de désalignement
    17 o
  • Hauteur totale
    69 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M12 x 1.75
  • Taille du filetage
    M12 x 1.75
  • Poids
    0.078 kg

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Grade
    Précision
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier à faible teneur en carbone
  • Capacité de charge statique radiale
    18215 N
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    MB
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    -6g-LH
  • CUP_NON
    190029034473

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE GAUCHE/H MB-M12T MÉTRIQUE AVEC PTFE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer