Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille2.8750 po
- Largeur de la bille1.7500 po
- Alésage Diamètre2.0000 po
- Diamètre de la tête0.6250 po
- Largeur de la tête0.2500 po
- Angle de désalignement6 °
- Taille du filetage2-12
- Poids15.01 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- GradePrécision
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- LubrificationAuto-lubrification
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantKFL32Z
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale153528 lb
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieKF
- Normes respectéesSAE J1120
- Style3-Piece
- Direction du filetageMain gauche
- CUP_NON806990019080
Aperçu
- Corps en acier au carbone, traité thermiquement, revêtement protecteur pour une résistance à la corrosion
- Carreaux en acier allié, traités thermiquement, revêtus de protection pour une résistance à la corrosion
- Bille en acier à roulement 52100 , traitée thermiquement, plaquée chrome dur, mise à la terre de précision