Motion
KML20Z
Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : Précision, diamètre de l'alésage : 1.250 po, taille du filetage de la tige : 1 1/4-12, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI06507233
N° MFRKML20Z
Prix123.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : Précision, diamètre de l'alésage : 1.250 po, taille du filetage de la tige : 1 1/4-12, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI06507233
N° MFRKML20Z
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
Prix123.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.7950 po
  • Largeur de la bille
    1.0930 po
  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Diamètre de la tête
    2.7500 po
  • Largeur de la tête
    0.937 po
  • Angle de désalignement
    7 °
  • Taille du filetage de la tige
    1 1/4-12
  • Taille du filetage
    1-1/4-12
  • Poids
    2.41 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KML20Z
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    44500 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    KM
  • Normes respectées
    SAEJ1120
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    806990018984

Aperçu

Description du fabricant
KML20Z BOUT DE TIGE
  • Corps en acier au carbone, traité thermiquement, revêtement protecteur pour une résistance à la corrosion
  • Carreaux en acier allié, traités thermiquement, revêtus de protection pour une résistance à la corrosion
  • Bille en acier à roulement 52100 , traitée thermiquement, plaquée chrome dur, mise à la terre de précision