Motion
29616-7232

GARLOCK KLOZURE
29616-7232

Klozure® Isolant de roulement GUARDIAN®/joint labyrinthe, bronze, conception de bloc d’oreiller divisé, 8.313 po Arbre, 9.840 po Alésage, 1.308 po Largeur,
N° D’ARTICLE MI06508882
N° MFR29616-7232
Prix3,473.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
29616-7232

Klozure® Isolant de roulement GUARDIAN®/joint labyrinthe, bronze, conception de bloc d’oreiller divisé, 8.313 po Arbre, 9.840 po Alésage, 1.308 po Largeur,
N° D’ARTICLE MI06508882
N° MFR29616-7232
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
Prix3,473.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    0.025 po
  • Diamètre à l’alésage
    8.3130 po
  • Diamètre extérieur
    9.8400 po
  • Largeur totale
    1.3080 po

Détails

  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Numéro CUP du fabricant
    717744947552
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    12000 pi2/min
  • Tolérance au désalignement
    0.020 po
  • Matériau du joint torique
    FKM
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 °F
  • Tolérance de pression
    Ambiant
  • Type de produit
    Isolants de roulement
  • Matériau du stator du rotor
    Bronze
  • Matériau du joint
    Bronze
  • Synonyme
    Isolant de roulement;Labyrinthe; Sans contact; Efficace contre l’énergie; Sans étincelles; Barrière; Rotation; Dynamique; Rétention de la lubrification du roulement; Joint d’exclusion de contamination pour l’huile ou la graisse
  • Type de construction
    Gardien
  • Application typique
    Blocs d’oreiller divisés
  • CUP_NON
    717744947552

Aperçu

Description du fabricant
TUTEUR BRONZE SPB 8.313 PO DIAM. 9.840 PO DIAM.
  • Installation facile à la main - pas besoin de presse à arbre
  • Utilise moins d’énergie que les joints à lèvres de contact
  • Conforme aux normes de sécurité et de fabrication de l’industrie
  • Conception labyrinthe sans contact réduisant la résistance de l’arbre
  • La protection à vie des roulements augmente le temps moyen entre les défaillances (MBTF)
  • Durée de vie prolongée des roulements
  • Rendement d’étanchéité constant
  • Composants non usés
  • L'anneau d'unification breveté Garlocks a éliminé le contact métal à métal entre le stator et le rotor
  • Les conceptions de labyrinthe technique excluent la contamination tout en conservant la lubrification des roulements selon les normes IP 66
  • Les composants non usés signifient que les propriétés d’étanchéité ne sont pas dégradées au fil du temps
  • Temps moyen de réparation (MTTR) plus rapide pendant les reconstructions
  • Élimine les réparations de rainurage d’arbre
  • Élimination des réparations des boîtiers d’étanchéité