Motion
S-ZFWH-4SWC75D
Roulette de plaque pivotante EAZ® – Série ZFWH, matériau de roue à noyau en aluminium double en polyuréthane, diamètre de roue de 4 po, largeur de face de 3 po, capacité de charge de 1100 lb
N° D’ARTICLE MI06510840
N° MFRS-ZFWH-4SWC75D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque pivotante EAZ® – Série ZFWH, matériau de roue à noyau en aluminium double en polyuréthane, diamètre de roue de 4 po, largeur de face de 3 po, capacité de charge de 1100 lb
N° D’ARTICLE MI06510840
N° MFRS-ZFWH-4SWC75D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    3 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    5.6250 po
  • Plaque de montage Taille  
    4 x 5 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue
    4 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    1,000 à 1,999 lb
  • Type de support de roulettes
    Spinfinity sans entretien Kingpinless
  • Série de roulettes
    Série ZFWH
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    1100 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Noir
  • Type de roulement de roue
    Boule de précision
  • Contour de roue
    Couronne
  • Dureté des roues
    75D
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane double sur noyau en aluminium

Aperçu

Description du fabricant
S-ZFWH-4SWC75D PIVOTANT ZFWH 4X2