Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face3 po
- Espacement maximal des trous de boulon3 x 3 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon3 x 3 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage7.5000 po
- Plaque de montage Taille4 x 5 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue6 po
Détails
- Plage de capacité de charge de la roulette1,000 à 1,999 lb
- Type de support de roulettesSpinfinity sans entretien Kingpinless
- Série de roulettesSérie ZFWH
- Type de rouletteÉmerillon
- Capacité de charge1000 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulettes de plaque
- Couleur de la bande de roulementBlanc
- Type de roulement de roueBoule de précision
- Dureté des roues75D
- Type de matériau de roueNylon chargé de verre