Motion
R-ZFWH-6FSB
Roulette de plaque - série ZFWH, matériau de roue en acier forgé, diamètre de roue de 6 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 2500 lb
N° D’ARTICLE MI06510903
N° MFRR-ZFWH-6FSB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - série ZFWH, matériau de roue en acier forgé, diamètre de roue de 6 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 2500 lb
N° D’ARTICLE MI06510903
N° MFRR-ZFWH-6FSB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    3 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    7.5000 po
  • Plaque de montage Taille  
    4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    2,000 à 3,999 lb
  • Série de roulettes
    Série ZFWH
  • Type de roulette
    Rigide
  • Capacité de charge
    2500 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Type de roulement de roue
    Boule de précision
  • Dureté des roues
    179 BHN
  • Type de matériau de roue
    Acier forgé

Aperçu

Description du fabricant
R-ZFWH-6FSB RIGIDE ZFWH 6X2 BLANC FORGÉ