Motion
S-ZFFM-13DB
Matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 10.0000 po, largeur de face de 3.0000 po, capacité de charge de 3000 lb
N° D’ARTICLE MI06511022
N° MFRS-ZFFM-13DB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 10.0000 po, largeur de face de 3.0000 po, capacité de charge de 3000 lb
N° D’ARTICLE MI06511022
N° MFRS-ZFFM-13DB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3.0000 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-7/16 x 4-15/16 po / 253 x 254 mm
  • Plaque de montage Taille  
    4-1/2 x 6-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    11.5000 po
  • Diamètre de la roue
    10.0000 po

Détails

  • Type de support de roulettes
    Spinfinity forgé sans goupille
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    3000 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Type de roulement de roue
    Boule scellée avec précision
  • Couleur de la roue
    Poly vert sur centre gris
  • Matériau de la roue
    Polyuréthane
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane
  • Type de roue
    Duralast

Aperçu

Description du fabricant
S-ZFFM-13DB ROULETTES PIVOTANTES ZFFM 10X3