Motion
R-FM-13DB
Roulette de plaque Duralast® - série FM, polyuréthane sur matériau de roue à noyau de fer, diamètre de roue de 10 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 3000 lb
N° D’ARTICLE MI06511031
N° MFRR-FM-13DB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque Duralast® - série FM, polyuréthane sur matériau de roue à noyau de fer, diamètre de roue de 10 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 3000 lb
N° D’ARTICLE MI06511031
N° MFRR-FM-13DB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    11.5000 po
  • Plaque de montage Taille  
    5 x 7 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue
    10 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    2,000 à 3,999 lb
  • Type de support de roulettes
    Forgémaître .
  • Série de roulettes
    Série FM
  • Type de roulette
    Rigide
  • Capacité de charge
    3000 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Vert
  • Type de roulement de roue
    Boule de précision
  • Dureté des roues
    95A
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en fer

Aperçu

Description du fabricant
R-FM-13DB ROULETTES RIGIDES FM 10X3 DURALAST