Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 14.0000 po
- Diamètre du tuyau4.0000 po
- Diamètre intérieur du tuyau4 po
- Diamètre intérieur4.0000 po, 100 mm
- Taille4.0000 po
- Poids1.32 lb
Détails
- ApplicationService de liquide
- ConfigurationDroit
- Type de connexionSertissage King
- Style de fin 1Sertissage King
- Famille de raccordsSertissage King
- Type de raccordRaccord de tuyau de sertissage
- À utiliser avecTiges à sertir
- Numéro de catalogue du fabricantCS400-3CS
- MatérielAcier
- Température de fonctionnement maximale70 °F
- Pression de fonctionnement maximale175 psi
- Pression de service maximale175 PSI, 12.1 bars
- Types de produitsManchon
- StyleDroit
- ÉmerillonNon pivotant
- Type de filSertissage King
- TypeManchon à sertir King
- Pression de service110 à 175 psi