Motion
31029-0110
Feuille de joint d’étanchéité haute pression - style 660 , fibres végétales avec granules de liège et reliure de colle-glycérine, de marque, 0.094 po d’épaisseur, 36 po de largeur, couleur brune
N° D’ARTICLE MI06525171
N° MFR31029-0110
Prix142.11 $/vg
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille de joint d’étanchéité haute pression - style 660 , fibres végétales avec granules de liège et reliure de colle-glycérine, de marque, 0.094 po d’épaisseur, 36 po de largeur, couleur brune
N° D’ARTICLE MI06525171
N° MFR31029-0110
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
Prix142.11 $/vg

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur globale
    0.094 po
  • Largeur totale
    36 po
  • Épaisseur
    0.094 po
  • Largeur
    36 po

Détails

  • Marque
    Marque
  • Couleur
    Brun
  • Composition
    Fibres végétales avec granules de liège et reliure colle-glycérine
  • Code d’harmonisation
    4823908850
  • Numéro CUP du fabricant
    191074199865
  • Matériel
    Fibres végétales avec granules de liège et reliure colle-glycérine
  • Température maximale
    212 °F
  • Pression max. (bar)
    13.8 bars
  • Pression max. (PSI)
    200 psi
  • Style
    660

Aperçu

Description du fabricant
31029-0110 0.094 PO X 36 PO X 25 VERGES

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté