Spécifications
Dimensions
- Longueur120 po
- Longueur totale120 po
- Épaisseur globale0.094 po
- Largeur totale60 po
- Épaisseur0.094 po
- Largeur60 po
Détails
- MarqueMarque
- CouleurVert
- CompositionFibres aramides et inorganiques avec liant au nitrile
- Code d’harmonisation4016930000
- Numéro CUP du fabricant191074205573
- MatérielFibres aramides et inorganiques avec liant au nitrile
- Température maximale700 °F
- Température minimale-100 °F
- Pression max. (bar)70 bars
- Pression max. (PSI)1000 psi
- Style700
- CUP_NON191074205573
Aperçu
Description du fabricant
39700-2565 0.094 po THX X 60 po X 120 po