Motion
39000-2440
Feuille de joint d’étanchéité haute pression BLUE-GARD® - style 3000 , fibre aramide avec reliure en nitrile, marque, 0.016 po d’épaisseur, 60 po de largeur, 120 po de longueur, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI06525242
N° MFR39000-2440
Prix245.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille de joint d’étanchéité haute pression BLUE-GARD® - style 3000 , fibre aramide avec reliure en nitrile, marque, 0.016 po d’épaisseur, 60 po de largeur, 120 po de longueur, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI06525242
N° MFR39000-2440
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
Prix245.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    120 po
  • Longueur totale
    120 po
  • Épaisseur globale
    0.016 po
  • Largeur totale
    60 po
  • Épaisseur
    0.016 po
  • Largeur
    60 po

Détails

  • Demandes
    Hydrocarbures aliphatiques, essence, pétroles, services publics, eau
  • Marque
    Marque
  • Couleur
    Bleu
  • Composition
    Fibre aramide avec liant en nitrile
  • Code d’harmonisation
    4016930000
  • Numéro CUP du fabricant
    191074205993
  • Matériel
    Fibre aramide avec liant en nitrile
  • Température maximale
    700 °F
  • Température minimale
    -100 °F
  • Pression max. (bar)
    70 bars
  • Pression max. (PSI)
    1000 psi
  • Normes respectées
    Certifié ABS, conforme à REACH, conforme à RoHS
  • Style
    3000
  • CUP_NON
    191074205993

Aperçu

Description du fabricant
39000-2440 0.016 po THX X 60 po X 120 po
  • Excellente scellabilité
  • Meilleure rétention du couple
  • Niveaux d’émissions considérablement réduits
  • Réduit les coûts d’exploitation grâce à la réduction des déchets, de l’entretien, des stocks, de la perte de fluides et de la consommation d’énergie
  • Disponible sous forme de feuille ou de joint coupé.