Motion
39000-2808
Feuille de joint d’étanchéité haute pression BLUE-GARD® - style 3000 , fibre aramide avec reliure en nitrile, marque, 0.125 po d’épaisseur, 60 po de largeur, 180 po de longueur, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI06525257
N° MFR39000-2808
Prix1,365.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille de joint d’étanchéité haute pression BLUE-GARD® - style 3000 , fibre aramide avec reliure en nitrile, marque, 0.125 po d’épaisseur, 60 po de largeur, 180 po de longueur, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI06525257
N° MFR39000-2808
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
Votre prix1,365.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    180 po
  • Longueur totale
    180 po
  • Épaisseur globale
    0.125 po
  • Largeur totale
    60 po
  • Épaisseur
    0.125 po
  • Largeur
    60 po

Détails

  • Demandes
    Hydrocarbures aliphatiques, essence, pétroles, services publics, eau
  • Marque
    Marque
  • Couleur
    Bleu
  • Composition
    Fibre aramide avec liant en nitrile
  • Code d’harmonisation
    4016930000
  • Numéro CUP du fabricant
    191074242820
  • Matériel
    Fibre aramide avec liant en nitrile
  • Température maximale
    700 °F
  • Température minimale
    -100 °F
  • Pression max. (bar)
    70 bars
  • Pression max. (PSI)
    1000 psi
  • Normes respectées
    Certifié ABS, conforme à REACH, conforme à RoHS
  • Style
    3000
  • CUP_NON
    191074242820

Aperçu

Description du fabricant
39000-2808 0.125 po THX X 60 po X 180 po
  • Excellente scellabilité
  • Meilleure rétention du couple
  • Niveaux d’émissions considérablement réduits
  • Réduit les coûts d’exploitation grâce à la réduction des déchets, de l’entretien, des stocks, de la perte de fluides et de la consommation d’énergie
  • Disponible sous forme de feuille ou de joint coupé.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif