Motion
39003-2802
Feuille de joint d’étanchéité haute pression BLUE-GARD® - style 3300 , fibre aramide avec reliure en néoprène, marque, 0.031 po d’épaisseur, 60 po de largeur, 180 po de longueur, couleur noire
N° D’ARTICLE MI06525320
N° MFR39003-2802
Prix674.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille de joint d’étanchéité haute pression BLUE-GARD® - style 3300 , fibre aramide avec reliure en néoprène, marque, 0.031 po d’épaisseur, 60 po de largeur, 180 po de longueur, couleur noire
N° D’ARTICLE MI06525320
N° MFR39003-2802
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
Votre prix674.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    180 po
  • Longueur totale
    180 po
  • Épaisseur globale
    0.031 po
  • Largeur totale
    60 po
  • Épaisseur
    0.031 po
  • Largeur
    60 po

Détails

  • Demandes
    Carburants, huiles, frigorigènes, vapeur saturée (pour la vapeur saturée supérieure à 150psig ou la vapeur surchauffée, eau, consulter Garlock Engineering).
  • Marque
    Marque
  • Couleur
    Noir
  • Composition
    Fibre aramide avec reliure en néoprène
  • Code d’harmonisation
    4016930000
  • Numéro CUP du fabricant
    191074181310
  • Matériel
    Fibre aramide avec reliure en néoprène
  • Température maximale
    700 °F
  • Température minimale
    -100 °F
  • Pression max. (bar)
    83 bars
  • Pression max. (PSI)
    1200 psi
  • Normes respectées
    Conforme à REACH, conforme à RoHS
  • Style
    3300
  • CUP_NON
    191074181310

Aperçu

Description du fabricant
39003-2802 0.031 po THX X 60 po X 180 po
  • Excellente scellabilité
  • Meilleure rétention du couple
  • Niveaux d’émissions considérablement réduits
  • Économies grâce à la réduction des déchets, de l’entretien, des stocks, de la perte de fluides et de la consommation d’énergie.