Spécifications
Dimensions
- Longueur180 po
- Longueur totale180 po
- Épaisseur globale0.125 po
- Largeur totale60 po
- Épaisseur0.125 po
- Largeur60 po
Détails
- DemandesCarburants, huiles, frigorigènes, vapeur saturée (pour la vapeur saturée supérieure à 150psig ou la vapeur surchauffée, eau, consulter Garlock Engineering).
- MarqueMarque
- CouleurNoir
- CompositionFibre aramide avec reliure en néoprène
- Code d’harmonisation4016930000
- Numéro CUP du fabricant191074157049
- MatérielFibre aramide avec reliure en néoprène
- Température maximale700 °F
- Température minimale-100 °F
- Pression max. (bar)83 bars
- Pression max. (PSI)1200 psi
- Normes respectéesConforme à REACH, conforme à RoHS
- Style3300
- CUP_NON191074157049
Aperçu
- Excellente scellabilité
- Meilleure rétention du couple
- Niveaux d’émissions considérablement réduits
- Économies grâce à la réduction des déchets, de l’entretien, des stocks, de la perte de fluides et de la consommation d’énergie.