Spécifications
Dimensions
- Longueur120 po
- Longueur totale120 po
- Épaisseur globale0.063 po
- Largeur totale60 po
- Épaisseur0.063 po
- Largeur60 po
Détails
- DemandesGaz inertes, vapeur saturée (pour la vapeur saturée supérieure à 150 psig ou la vapeur surchauffée, eau, consulter Garlock Engineering).
- MarqueMarque
- CouleurGris/Noir
- CompositionFibre aramide avec classeur SBR
- Code d’harmonisation4016930000
- Numéro CUP du fabricant191074193788
- MatérielFibre aramide avec classeur SBR
- Température maximale700 °F
- Température minimale-100 °F
- Pression max. (bar)83 bars
- Pression max. (PSI)1200 psi
- Normes respectéesConforme à REACH, conforme à RoHS
- Style3400
- CUP_NON191074193788
Aperçu
- Excellente scellabilité
- Meilleure rétention du couple
- Niveaux d’émissions considérablement réduits
- Réduit les coûts d’exploitation grâce à la réduction des déchets, de l’entretien, des stocks, de la perte de fluides et de la consommation d’énergie.