Motion
39004-2565
Feuille de joint d’étanchéité haute pression BLUE-GARD® - style 3400 , fibre aramide avec liant SBR, marque, 0.094 po d’épaisseur, 60 po de largeur, 120 po de longueur, couleur grise/noire
N° D’ARTICLE MI06525347
N° MFR39004-2565
Prix1,085.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille de joint d’étanchéité haute pression BLUE-GARD® - style 3400 , fibre aramide avec liant SBR, marque, 0.094 po d’épaisseur, 60 po de largeur, 120 po de longueur, couleur grise/noire
N° D’ARTICLE MI06525347
N° MFR39004-2565
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
Prix1,085.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    120 po
  • Longueur totale
    120 po
  • Épaisseur globale
    0.094 po
  • Largeur totale
    60 po
  • Épaisseur
    0.094 po
  • Largeur
    60 po

Détails

  • Demandes
    Gaz inertes, vapeur saturée (pour la vapeur saturée supérieure à 150 psig ou la vapeur surchauffée, eau, consulter Garlock Engineering).
  • Marque
    Marque
  • Couleur
    Gris/Noir
  • Composition
    Fibre aramide avec classeur SBR
  • Code d’harmonisation
    4016930000
  • Numéro CUP du fabricant
    191074242998
  • Matériel
    Fibre aramide avec classeur SBR
  • Température maximale
    700 °F
  • Température minimale
    -100 °F
  • Pression max. (bar)
    83 bars
  • Pression max. (PSI)
    1200 psi
  • Normes respectées
    Conforme à REACH, conforme à RoHS
  • Style
    3400
  • CUP_NON
    191074242998

Aperçu

Description du fabricant
39004-2565 0.094 po THX X 60 po X 120 po
  • Excellente scellabilité
  • Meilleure rétention du couple
  • Niveaux d’émissions considérablement réduits
  • Réduit les coûts d’exploitation grâce à la réduction des déchets, de l’entretien, des stocks, de la perte de fluides et de la consommation d’énergie.