Motion
39007-2806
Feuille de joint d’étanchéité haute pression BLUE-GARD® - style 3700 , fibre aramide avec reliure EPDM, marque, 0.094 po d’épaisseur, 60 po de largeur, 180 po de longueur, couleur gris clair
N° D’ARTICLE MI06525411
N° MFR39007-2806
Prix2,043.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille de joint d’étanchéité haute pression BLUE-GARD® - style 3700 , fibre aramide avec reliure EPDM, marque, 0.094 po d’épaisseur, 60 po de largeur, 180 po de longueur, couleur gris clair
N° D’ARTICLE MI06525411
N° MFR39007-2806

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,043.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    180 po
  • Longueur totale
    180 po
  • Épaisseur globale
    0.094 po
  • Largeur totale
    60 po
  • Épaisseur
    0.094 po
  • Largeur
    60 po

Détails

  • Demandes
    Gaz inertes, vapeur saturée (pour la vapeur saturée supérieure à 150psig ou la vapeur surchauffée, eau, consulter Garlock Engineering).
  • Marque
    Marque
  • Couleur
    Gris pâle
  • Composition
    Fibre aramide avec classeur EPDM
  • Code d’harmonisation
    4016930000
  • Numéro CUP du fabricant
    191074229982
  • Matériel
    Fibre aramide avec classeur EPDM
  • Température maximale
    700 °F
  • Température minimale
    -100 °F
  • Pression max. (bar)
    83 bars
  • Pression max. (PSI)
    1200 psi
  • Normes respectées
    Conforme à REACH, conforme à RoHS
  • Style
    3700
  • CUP_NON
    191074229982

Aperçu

Description du fabricant
39007-2806 0.094 po THX X 60 po X 180 po
  • Excellente scellabilité
  • Meilleure rétention du couple
  • Niveaux d’émissions considérablement réduits
  • Réduit les coûts d’exploitation grâce à la réduction des déchets, de l’entretien, des stocks, de la perte de fluides et de la consommation d’énergie.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good