Spécifications
Dimensions
- Longueur120 po
- Longueur totale120 po
- Épaisseur globale0.047 po
- Largeur totale60 po
- Épaisseur0.047 po
- Largeur60 po
Détails
- DemandesEau, gaz inertes, vapeur saturée (pour une vapeur saturée supérieure à 150 psig ou une vapeur surchauffée, consultez Garlock Engineering).
- MarqueMarque
- CouleurNoir
- CompositionFibre de carbone avec liant SBR
- Code d’harmonisation6815100100
- Numéro CUP du fabricant191074230285
- MatérielFibre de carbone avec liant SBR
- Température maximale900 °F
- Température minimale-100 °F
- Pression max. (bar)138 bars
- Pression max. (PSI)2000 psi
- Style9800
Aperçu
- Excelle dans les conditions les plus difficiles : chaleur intense, haute pression, vapeur saturée et huiles chaudes
- Testé en laboratoire pour la sécurité incendie
- Maintient une étanchéité efficace pendant les fluctuations de pression et de température
- Une rétention supérieure du couple réduit les taux de fuite et réduit le temps d’entretien
- Pratique
- Le matériau flexible est facile à manipuler et à couper
- Sheet sizes from 60" x 60" (1.5m x 1.5m) up to 150" x 150" (3.8 m x 3.8 m) minimize waste and inventory costs
- Pour une vapeur saturée supérieure à 150 psig ou une vapeur surchauffée, consultez Garlock Engineering.