Motion
39800-2804
Feuille de joint d’étanchéité haute pression - style 9800 , fibre de carbone avec liant SBR, marque, 0.063 po d’épaisseur, 60 po de largeur, 180 po de longueur, couleur noire
N° D’ARTICLE MI06525486
N° MFR39800-2804
Prix3,089.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille de joint d’étanchéité haute pression - style 9800 , fibre de carbone avec liant SBR, marque, 0.063 po d’épaisseur, 60 po de largeur, 180 po de longueur, couleur noire
N° D’ARTICLE MI06525486
N° MFR39800-2804
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
Prix3,089.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    180 po
  • Longueur totale
    180 po
  • Épaisseur globale
    0.063 po
  • Largeur totale
    60 po
  • Épaisseur
    0.063 po
  • Largeur
    60 po

Détails

  • Demandes
    Eau, gaz inertes, vapeur saturée (pour une vapeur saturée supérieure à 150 psig ou une vapeur surchauffée, consultez Garlock Engineering).
  • Marque
    Marque
  • Couleur
    Noir
  • Composition
    Fibre de carbone avec liant SBR
  • Code d’harmonisation
    6815100100
  • Numéro CUP du fabricant
    191074168434
  • Matériel
    Fibre de carbone avec liant SBR
  • Température maximale
    900 °F
  • Température minimale
    -100 °F
  • Pression max. (bar)
    138 bars
  • Pression max. (PSI)
    2000 psi
  • Style
    9800

Aperçu

Description du fabricant
39800-2804 0.063 po THX X 60 po X 180 po
  • Excelle dans les conditions les plus difficiles : chaleur intense, haute pression, vapeur saturée et huiles chaudes
  • Testé en laboratoire pour la sécurité incendie
  • Maintient une étanchéité efficace pendant les fluctuations de pression et de température
  • Une rétention supérieure du couple réduit les taux de fuite et réduit le temps d’entretien
  • Pratique
  • Le matériau flexible est facile à manipuler et à couper
  • Sheet sizes from 60" x 60" (1.5m x 1.5m) up to 150" x 150" (3.8 m x 3.8 m) minimize waste and inventory costs
  • Pour une vapeur saturée supérieure à 150 psig ou une vapeur surchauffée, consultez Garlock Engineering.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon