Spécifications
Dimensions
- Longueur60 po
- Longueur totale60 po
- Épaisseur globale0.016 po
- Largeur totale60 po
- Épaisseur0.016 po
- Largeur60 po
Détails
- DemandesIdéal pour les connecteurs à bride standard ANSI, ainsi que les connecteurs de tuyauterie de raccordement de turbine, la production d’énergie, le traitement chimique, le traitement des hydrocarbures et d’autres industries. Huiles, eau, essence, hydrocarbures aliphatiques, la plupart des frigorigènes, vapeur saturée (pour une vapeur saturée supérieure à 150 psig ou une vapeur surchauffée, consulter Garlock Engineering).
- MarqueMarque
- CouleurNoir
- CompositionFibre de carbone avec liant en nitrile
- Code d’harmonisation6815100100
- Numéro CUP du fabricant191074230568
- MatérielFibre de carbone avec liant en nitrile
- Température maximale900 °F
- Température minimale-100 °F
- Pression max. (bar)138 bars
- Pression max. (PSI)2000 psi
- Style9850
Aperçu
- Excelle dans les conditions les plus difficiles : chaleur intense, haute pression, vapeur saturée et huiles chaudes
- Testé en laboratoire pour la sécurité incendie
- Joint durable
- Pour une vapeur saturée supérieure à 150 psig ou une vapeur surchauffée, consultez Garlock Engineering.