Motion
39985-2801
Feuille de joint d’étanchéité haute pression - style 9850 , fibre de carbone avec reliure en nitrile, marque, 0.016 po d’épaisseur, 60 po de largeur, 180 po de longueur, couleur noire
N° D’ARTICLE MI06525497
N° MFR39985-2801
Prix1,238.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille de joint d’étanchéité haute pression - style 9850 , fibre de carbone avec reliure en nitrile, marque, 0.016 po d’épaisseur, 60 po de largeur, 180 po de longueur, couleur noire
N° D’ARTICLE MI06525497
N° MFR39985-2801
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
Prix1,238.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    180 po
  • Longueur totale
    180 po
  • Épaisseur globale
    0.016 po
  • Largeur totale
    60 po
  • Épaisseur
    0.016 po
  • Largeur
    60 po

Détails

  • Demandes
    Idéal pour les connecteurs à bride standard ANSI, ainsi que les connecteurs de tuyauterie de raccordement de turbine, la production d’énergie, le traitement chimique, le traitement des hydrocarbures et d’autres industries. Huiles, eau, essence, hydrocarbures aliphatiques, la plupart des frigorigènes, vapeur saturée (pour une vapeur saturée supérieure à 150 psig ou une vapeur surchauffée, consulter Garlock Engineering).
  • Marque
    Marque
  • Couleur
    Noir
  • Composition
    Fibre de carbone avec liant en nitrile
  • Code d’harmonisation
    6815100100
  • Numéro CUP du fabricant
    191074230582
  • Matériel
    Fibre de carbone avec liant en nitrile
  • Température maximale
    900 °F
  • Température minimale
    -100 °F
  • Pression max. (bar)
    138 bars
  • Pression max. (PSI)
    2000 psi
  • Style
    9850

Aperçu

Description du fabricant
39985-2801 0.016 po THX X 60 po X 180 po
  • Excelle dans les conditions les plus difficiles : chaleur intense, haute pression, vapeur saturée et huiles chaudes
  • Testé en laboratoire pour la sécurité incendie
  • Joint durable
  • Pour une vapeur saturée supérieure à 150 psig ou une vapeur surchauffée, consultez Garlock Engineering.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté