Motion
39900-2565
Feuille de joint d’étanchéité haute pression - style 9900 , fibre de graphite avec reliure en nitrile, marque, 0.094 po d’épaisseur, 60 po de largeur, 120 po de longueur, couleur acajou
N° D’ARTICLE MI06525527
N° MFR39900-2565
Prix3,509.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille de joint d’étanchéité haute pression - style 9900 , fibre de graphite avec reliure en nitrile, marque, 0.094 po d’épaisseur, 60 po de largeur, 120 po de longueur, couleur acajou
N° D’ARTICLE MI06525527
N° MFR39900-2565

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,509.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    120 po
  • Longueur totale
    120 po
  • Épaisseur globale
    0.094 po
  • Largeur totale
    60 po
  • Épaisseur
    0.094 po
  • Largeur
    60 po

Détails

  • Demandes
    Idéal pour les connecteurs à bride standard ANSI, ainsi que les connecteurs de tuyauterie de raccordement de turbine, la production d’énergie, le traitement chimique, le traitement des hydrocarbures et d’autres industries. Vapeur, huile, graisse, eau et vapeur saturée (pour la vapeur saturée supérieure à 150psig, consulter Garlock Engineering).
  • Marque
    Marque
  • Couleur
    Acajou
  • Composition
    Fibre de graphite avec liant en nitrile
  • Code d’harmonisation
    6815100100
  • Numéro CUP du fabricant
    191074168458
  • Matériel
    Fibre de graphite avec liant en nitrile
  • Température maximale
    1000 °F
  • Température minimale
    -100 °F
  • Pression max. (bar)
    138 bars
  • Pression max. (PSI)
    2000 psi
  • Style
    9900

Aperçu

Description du fabricant
39900-2565 0.094 po THX X 60 po X 120 po
  • Résiste aux températures et aux pressions extrêmes, ainsi qu’à de nombreux produits chimiquesTests de résistance au feu Garlock réussis et approuvé ABS Fire-Safe Type
  • Joint durable

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon