Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Extérieur Diamètre2.0000 po
- Global Largeur0.5000 po
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureBlindé unique
- Description7R16 BRG
- Description longueLe modèle 7R16 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 1.0000 po avec un diamètre extérieur de 2.0000 po, une largeur de 0.5000 po, une conception droite, un blindage unique.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant7R16
- Numéro CUP du fabricant8865590661923
- Tr/min maximum (graisse)14000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale10098 N
- Capacité de charge statique radiale5827 N
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON8865590661923