Motion
FHPPZ204-12-IL

PEER BEARING CO (SKF)
FHPPZ204-12-IL

Unité de roulements à billes à palier à semelle – embase à 2 boulons, 3/4 po alésage, matériau en acier pressé, service léger, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI06526734
N° MFRFHPPZ204-12-IL
Prix48.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
FHPPZ204-12-IL

Unité de roulements à billes à palier à semelle – embase à 2 boulons, 3/4 po alésage, matériau en acier pressé, service léger, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI06526734
N° MFRFHPPZ204-12-IL
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
Votre prix48.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.0000 po
  • Largeur de la base
    1.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.0000 po
  • Taille du boulon
    5/16 po
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Hauteur totale
    2.0625 po
  • Longueur totale
    4.1250 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service léger
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier pressé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Aucun
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590084487
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    FH204-12
  • Type de joint
    TVD
  • Série
    FHPFLR
  • CUP_NON
    1200106977490

Aperçu

Description du fabricant
FHPP204-12 UNITÉ MONTÉE