Spécifications
Dimensions
- Longueur libre5.0000 po
- Diamètre extérieur1.2250 po
- Poids0.42566 lb
- Taille du fil0.1920 po
Détails
- Type de finMise à la terre
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantC12251925000X
- MatérielAcier inoxydable - 316
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort103.9584 lb/po
- Conception du typeRessort de compression
Aperçu
Description du fabricant
C1225-192-5000X SS RESSORT