Motion
CDQ2B125TN-30DCZ

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B125TN-30DCZ

Cylindre COMPACT, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI06538476
N° MFRCDQ2B125TN-30DCZ
Prix224.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B125TN-30DCZ

Cylindre COMPACT, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI06538476
N° MFRCDQ2B125TN-30DCZ
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
Prix224.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    125 mm
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Taille de la tige / Filetage
    M22x2.5 Femme ISO
  • Accident vasculaire cérébral
    30 mm

Détails

  • Type de cylindre compact
    Grand alésage
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Trou traversant
  • Options incluses
    Magnétisé
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT CDQ2B125TN-30DCZ , CQ2-Z
  • Compact, double action, monotige, grand diamètre
  • Taille de l’alésage (mm) : 125, 140, 160, 180, 200
  • Course standard (mm) : 10 à 300
  • Types de filetage de port : Rc, NPT, G
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté