Motion
B7020-E-T-P4S-UL

FAG (SCHAEFFLER)
B7020-E-T-P4S-UL

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 100 mm diamètre d’alésage, 150 mm diamètre extérieur 24 mm largeur 25 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI06541480
N° MFRB7020-E-T-P4S-UL
Prix2,781.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
B7020-E-T-P4S-UL

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 100 mm diamètre d’alésage, 150 mm diamètre extérieur 24 mm largeur 25 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI06541480
N° MFRB7020-E-T-P4S-UL
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
Prix2,781.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Contact Angle  
    25 °
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Cote de précision
    P4S

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Tissu laminé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    B7020-E-T-P4S-UL
  • Type duplex
    Duplex universel
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Numéro CUP du fabricant
    4012801210218
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    79000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    55000 N
  • Série
    70
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4012801210218

Aperçu

Description du fabricant
B7020-E-T-P4S-UL
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon