Motion
7000121892 ABRASIFS STANDARD GP PLUS MEULE 853942, 12 PO X 1 PO X 5 PO 8A

3M
7000121892 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 853942, 12 IN X 1 IN X 5 IN 8A

Roue 853942, 12 po x 1 po x 5 po 8A MOYENNE, 2 par caisse d’Abrasives™ standard
N° D’ARTICLE MI06541496
N° MFR7000121892 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 853942, 12 IN X 1 IN X 5 IN 8A
Prix321.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000121892 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 853942, 12 IN X 1 IN X 5 IN 8A

Roue 853942, 12 po x 1 po x 5 po 8A MOYENNE, 2 par caisse d’Abrasives™ standard
N° D’ARTICLE MI06541496
N° MFR7000121892 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 853942, 12 IN X 1 IN X 5 IN 8A
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
Prix321.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    12 po
  • Largeur totale
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Description longue
    La meule d’ébavurage et non tissée 853942 standard GP Plus 7000121892 est fabriquée avec un matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium et présente un diamètre de meule de 12 po, une épaisseur de meule de 1 po et un diamètre de trou central de 5 po dans une qualité moyenne 8A , conçue pour les applications de finition.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115332111
  • CUP_NON
    00051115332111

Aperçu

Description du fabricant
7000121892 ABRASIFS STANDARD GP PLUS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Excellente meule pour l’ébarbage, le mélange et le nettoyage lorsqu’un taux de coupe et une durabilité de meule constants sont une exigence principale
  • Le taux de coupe rapide contribue à l’élimination rapide des bavures, ce qui contribue à augmenter la productivité
  • Le minéral de qualité moyenne à fine produit des finitions fines sur des pièces telles que les outils chirurgicaux
  • La roue à densité dure résiste aux bords
  • Le filet ouvert résiste à la charge, prolongeant la durée de vie de l’abrasif