Motion
SUCSFB207-23
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Brg. à billes, alésage 1-7/16 po , support 3-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06548373
N° MFRSUCSFB207-23
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Brg. à billes, alésage 1-7/16 po , support 3-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06548373
N° MFRSUCSFB207-23
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po

Détails

  • Pays d’origine
    CH
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Code d’harmonisation
    8483200010
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    029176873379
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    029176873379

Aperçu

Description du fabricant
ACIER INOXYDABLE SUCSFB207-23 1-7/16 PO