Motion
7010361977

3M
7010361977

Courroie - grain 100 , matériau en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, longueur de courroie 75.0000 po, largeur de courroie 37.0000 po
N° D’ARTICLE MI06549174
N° MFR7010361977
Prix112.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010361977

Courroie - grain 100 , matériau en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, longueur de courroie 75.0000 po, largeur de courroie 37.0000 po
N° D’ARTICLE MI06549174
N° MFR7010361977
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
Prix112.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    75 po
  • Largeur de la courroie
    37 po
  • Longueur totale
    75 po
  • Largeur totale
    37 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ponçage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Brun
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    60440212029
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115666391
  • Quantité du colis
    5
  • Types de produits
    Ceinture en tissu
  • CUP_NON
    00051115666391

Aperçu

Description du fabricant
66639 COURROIE EN TISSU 340D, 37 PO X 75 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’oxyde d’aluminium de première qualité offre un taux de coupe et une durée de vie de l’abrasif accrus
  • La construction à couche ouverte offre une coupe améliorée sur tous les bois et aide à prévenir le chargement
  • L’endos en tissu épais offre de la durabilité pour les environnements de production élevée
  • L’endos lavable permet une utilisation répétée sur des substrats à forte charge comme le pin
  • La construction à liaison de résine résiste à la chaleur et à la pression élevées pour une durée de vie prolongée